商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11078825品番MT-TFF001W
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TFF001W
販売備考:キャンセル不可商品です。Fender/Mudguard Protection ホワイトwithグレー&;メタリックシルバー
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] Tiger900 GT Pro 20-
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ホワイト/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-)