サンドビック
CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
2025
被削材
M
注文コード
11093677
品番
TR-DC1308-F 2025
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・被削材・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
材質
2025
トラスコ品番
603-6741
被削材
M
寸法l(mm)
13
チップ形状
ひし形55°
寸法rε(mm)
0.8
チップブレーカ
仕上げ用
チップ逃げ角(°)
7