曜日別特売
TR-DC1308-M CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ サンドビック 11093713

CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質4215注文コード11093713品番TR-DC1308-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
材質4215トラスコ品番358-5204寸法l(mm)13チップ形状ひし形55°寸法rε(mm)0.8チップブレーカ仕上げ用チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする