※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
接続口径Rc3/8
周囲温度(℃)5〜50、(基準定格)25
注文コード11095668
品番SD3015-C14-BX1
参考基準価格(税別)¥130,050
販売価格(税込)
¥130,543
販売価格(税別)
この商品は接続口径・周囲温度など250種類から選べます
他の種類を見る
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。
空気圧源に直結するだけの手軽さです。
電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。
オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。
最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。
可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。
振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。