4DG35 Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK 11100503 4DG35 Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK 11100503 4DG35 Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK 11100503

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11100503 品番 4DG35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

内径do(Φmm)34.4(±0.39) 線径(Φmm)3.1±0.1 種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 外径(Φmm)40.6 使用温度範囲(℃)-15〜200 (MAX220) 部品番号CO0202U2 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
装置組み込み
製造業

装置組み込み時に不足だったので、急な入用に即対応出来て大変良かったです。

2025-11-27
用途:
オイルフィラーのOリングに使えそう
その他業種

MH34Sのオイルフィラーが痛んできたので、Oリングのみ購入してみた。ほぼ同じサイズで使えそうだが、うーん、やや厚みが足りないかな。
MH34Sオイルフィラーの補修用としては十分。そもそも、純正では設定がない。様々なサイズ展開と耐油性や高温・低温の種類もあり、素晴らしい商品だと思う。

1人が参考にしています
2026-02-10
用途:
機械のOリングが劣化し切れてしまいました。
その他業種

新たに購入し機械のOリングを交換しました。
ピッタリ装着出来ました。

2025-06-15
用途:
アルファロメオのジュリエッタのブローバイOリング代用品として
その他業種

アルファロメオのジュリエッタのブローバイ(オイルセパレーター)Oリングの代用品として購入しました。まだ装着していませんが「みんから」を参考に購入に至りました。モノタロウはDIYで非常に助かっています。

2人が参考にしています
2025-09-16
用途:
MH34S ワゴンRのフィラーキャップに
その他業種

MH34S(ワゴンR)のフィラーキャップASSYを交換するのに、Oリングだけ交換できないかと購入してみた。外径・内径はばっちりだが、厚みが純正と比べてやや足りないが、使えないことはない。
この商品は耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しているので、科カムカバーには丁度良いかと。レベルゲージのOリングも試してみたい。

対象商品:
11100503
2025-03-21
用途:
バイクメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

リアサスを分解後に必要なシールは
NOKさんで探して使用しています。
細かいパーツも買えるモノタロウさん助かります。

対象商品:
11100695
2023-09-09
用途:
オートバイ(旧車)整備に使用
卸売・小売業

純正部品が廃版で手に入らず、何とかサイズを取って汎用品で代用。こんな時でも扱い豊富なモノタロウさんには感謝しています。

対象商品:
11100512
2023-07-15
用途:
機械整備
教育・研究機関

このような部品が手軽に入手でき,たいへん助かります.品質として,問題なく使用出来ています.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする