Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

(97件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11102201 品番 4DS7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

材質JIS4種D フッ素ゴム 内径do(Φmm)6.5(±0.24) 外径(Φmm)9.5 線径(Φmm)1.5±0.1 種類S形固定用 使用温度範囲(℃)-15〜200 (MAX220) 部品番号CO0504S0 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
電磁ポンプのパッキン
サービス業

正規のもではなっかたけど、漏れ等なく動作しているので良かった。

対象商品:
11102253
2025-10-22
用途:
油圧システム
その他業種

油圧システムのピストンに使用。
丁度良いサイズがあってよかった。
フッ素ゴム製のせいか交換前より動きがスムーズになった。

2025-07-04
用途:
ガソリンに触れる部分に
自動車・二輪車・自転車関連業

海外製コレクタータンクのパッキンが破損し、わざわざOリングを海外から取り寄せるのも無駄なので、実測で似たサイズのこのOリングを使用しました
ガソリン漏れなく問題なく使えています

対象商品:
11102332
2024-07-02
用途:
ヤマハDT1のリヤショック用
ピデスアート 様 (製造業)

オイル漏れしたショックを分解してみたらこのサイズのOリングでした。

対象商品:
11102165
2024-05-19
用途:
S800のキャブレターメンテナンス
ガレージ ヒグチ 様

キャブレターのオーバーホールに使用
スロージェットのOリングに使用

対象商品:
11102165
2023-07-26
用途:
バイクのキャブレターのメンテナンス
その他業種

部品番号が不明だったものの取り付け場所の寸法を計測し
合致するサイズがあったので使用したが不具合もなく
使用できました。耐久性についても問題はなさそうです。
純正より安いことも魅力です。

1人が参考にしています
対象商品:
11102165
2023-03-08
用途:
マルゼンニューイングラムに
株式会社川田商会 協栄自工 様

ニューイングラムのロングマガジンからガス漏れしたので交換しました。
S3、S4、S7、S8を各1個、S18を2個
普通のゴムよりフッ素の方が良いと思いフッ素を使いました。
漏れなくなって使えるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11102262
2023-01-31
用途:
普通のOりんぐとして使用

Oリングは色々売ってますが、ゴムの種類が分からずフッ素ゴムが欲しかったので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする