トヨタ
トヨタの 工業用潤滑油
トヨタの 油圧作動油
TVLT OIL チルトオイル HV15K 1L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
11103027
品番
08886-02006
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トヨタ純正チルトオイル
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性