※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
切断砥石 ラフトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
11104247
品番
RF305
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
粒度
36
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
2.8
トラスコ品番
334-6781
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥材
AWA
穴径(Φmm)
25.4
硬度
P
主要切断材料
一般鋼材・ステンレス鋼材
RoHS指令(10物質対応)
対応