N.B.A.A
N.B.A.Aの ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ
N.B.A.Aの カットウィッグ
N.B.A.Aの 練習用ウィッグ
カッティングウィッグ ルビー(トレーニング用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11110551
品番
NB-WRC01
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
低価格ウィッグの髪質を上げて、カットに適した毛量に造り上げたカッティングウィッグ。長さはそこまでなくても、髪質を上げてカットの練習をしたい方におすすめです。
用途
トレーニング用
寸法(mm)
サイド:約360、トップ:約380、ネープ:約360、バック:約360、フロント:約360
タイプ
毛質:100%人毛
対応
カラーリング:可、カラーレベル:およそ7〜8(トーン)