曜日別特売
6CIPT-A38R(JCAA6KCVT38ゴムストウチ) JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) 住電機器システム 11125134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6CIPT-A38R(JCAA6KCVT38ゴムストウチ) JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) 住電機器システム 11125134
6CIPT-A38R(JCAA6KCVT38ゴムストウチ) JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) 住電機器システム 11125134

JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(9点組)
内容量1セット(9点組)注文コード11125134品番6CIPT-A38R(JCAA6KCVT38ゴムストウチ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様屋内型適合電線(mm2)38付属品端子 ゴムストレスコーン 半導電性融着テープ 保護層 接地線 ゴムスペーサー ブラケット 相色別テープ 銘板
注意
※雨覆(屋外用)は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする