テラスオイル32

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード11125405 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

強力な摩耗防止剤が添加されています。
温度差に対する粘度変化の割合が少ない。
錆や腐食の発生を防止します。
酸化安定性が優れています。
泡立ちや乳化を起こしにくい。
適用範囲が広い。

用途耐摩耗性油圧作動油としての油圧用途・軸受、歯車及び一般潤滑個所への使用 引火点(℃)232 粘度32 流動点(℃)-35.0 粘度範囲(mm2/s)40℃/32.0、100℃/5.4 粘度指数106 密度(g/cm3 at15℃)0.870 色(ASTM)0.5 酸価(mgKOH/g)0.52
注意
※機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクなどに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行い、内部および潤滑個所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11125405 - 37866604 32 シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツ シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツ 1缶(20L) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11125405
2011-10-26
用途:
工場の機器の補充用
九津自動車整備協業組合 様

価格が安く助かります。次回も又購入致します。

対象商品:
11125405
2011-01-18
用途:
加工機器
有限会社テイケイエンジニアリング 様

問題なし、価格とも満足。

対象商品:
11125405
2010-04-22
用途:
車関係

二缶購入しましたが届いてびっくり二缶とも缶がぼこぼこです中味に問題はないと思いますがとても不愉快な思いです前回購入したオイル缶もぼこぼこがっかりです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

対象商品:
11125405
2009-04-28
用途:
油圧機

ブランド品も安いですね。ブランドにはこだわってなかったのですが、安く買えたので使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
重機(リフト)にも使用できますか?
回答:
重機(リフト)にも使用いただけます。
1人が参考にしています
2011-10-31

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする