350-L 鋼製束Lタイプ ノーブランド 11126577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

350-L 鋼製束Lタイプ ノーブランド 11126577 350-L 鋼製束Lタイプ ノーブランド 11126577 350-L 鋼製束Lタイプ ノーブランド 11126577 350-L 鋼製束Lタイプ ノーブランド 11126577 350-L 鋼製束Lタイプ ノーブランド 11126577

鋼製束Lタイプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード11126577 品番350-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

従来のプラ束に比べて約3倍の強度があり、木材の収縮による床鳴りや床の不陸による施工後の調整が可能。
微妙な上下調整も出来るので、安全性が高くしっかりとした床を実現します。
最新の表面処理技術環境に優しいKSG(溶融亜鉛+錫合金)めっき<財団法人日本建築センター審査証明取得>を採用した耐食性抜群の鋼製束です。

タイプLタイプ 調整範囲(mm)400〜510 長さ(mm)(パイプ)350 寸法(mm)(大引受金具)2.0t×89×60×37、(ベースプレート)2.0t×90×90 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用釘(mm)(ベースプレート)コンクリート釘#12×25 使用ビス(mm)(大引受金具)Φ3.8×L40以上
注意
※ビスは付属しておりません
※大引材への取付はビス4本でしっかりと垂直に固定してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32584483
2020-12-22
用途:
床下補強
農・林・水産業

24個セットで購入
中に数個はネジがうまく回らない物も
有りました。

対象商品:
11126622
2019-03-21
用途:
束の追加に。
その他業種

雑な業者に因るリフォーム後の 一部床の軋み解消の為
2本同時調達するも、見た目の違う物が1本ずつ届いた。

具体的には、
商品写真と同じ物と、少しスマートな造りの物。

何れでも使用には支障が無かったのだが、これがもし
自宅用の調達でなかったら、困るコトになる可能性も
あるのではないだろうか?

ノーブランド扱いとは云え、少し配慮が欲しい感。
この点を鑑みて★は4つとさせてもらった。

対象商品:
11126586
2018-07-16
用途:
ウッドデッキの束
建設業・工事業

調整も容易にできて非常に使いやすい商品でした。機会があればまた購入したいです。

対象商品:
32584553
2018-11-09
用途:
住宅建設工事等の床束に使用
有限会社新星工務店 様

使用して不具合はないので問題なく使用できました又購入したいと思います。

対象商品:
11126613
2017-04-30
用途:
二輪車メンテナンス
焙煎工房「岳」 様 (製造業)

本来の用途としては家の土台や床下で荷重をアシストするものだと思いますが、安価なメンテ工具として使わせていただいてます。エンジン下あたりのメインフレームに車載ジャッキをかまして持ち上げ、スイングアームの左右にこれをかまして更にリア部分を持ち上げると後輪がフリーになり、チェーンメンテ等が楽に行えるという訳です。
自分のアイデアではなくyoutubeかどこかの動画で見た方法ですが、いいですよこれ。まあメンテ用のスタンドを持ってれば要らないものではあります。またL字部分には防傷用に別途ゴムシート等を貼り付ける必要もありますが、それ込みでも相当安価に済むので満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
11126552
2016-02-23
用途:
ウッドデッキ
有限会社松島 様 (農・林・水産業)

価格・使いやすさ
素晴らしい

20年ほどたたないと、正確な評価はできないが(笑)

対象商品:
11126622
2015-04-22
用途:
重量物の床の補強用として

高さ調整もスパナ一本で簡単に出来てべんりでした。食器棚の下に入れたところ、扉の開閉もスムーズに、擦れることも無くなりました。

対象商品:
32584553
2016-12-07
用途:
鉄骨基礎の型枠もち出し部の補助束
有限会社光企画設計事務所 様

様々な補助材を検討しました コンクリートに埋設するには少しもったいないよに思いましたがコスト面と設置の信頼度で決定しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする