510-F 鋼製束Fタイプ ノーブランド 11127837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

510-F 鋼製束Fタイプ ノーブランド 11127837 510-F 鋼製束Fタイプ ノーブランド 11127837

鋼製束Fタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード11127837 品番510-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
タイプフラットタイプ 調整範囲(mm)560〜670 長さ(mm)(パイプ)510 寸法(mm)(大引受金具)(ベースプレート)2.0t×90×90 耐荷重(kg)2000 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用釘(mm)(ベースプレート)コンクリート釘#12×25 使用ビス(mm)(大引受金具)Φ3.8×L40以上
注意
※ビスは付属しておりません
※大引材への取付はビス4本でしっかりと垂直に固定してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11127821
2018-07-19
用途:
床下フローリングの部分に使用
その他業種

Fタイプとべニア板を使って補強しました。完璧に思い通りに出来ました。Fタイプで正解でした。

対象商品:
11127794
2017-01-05
用途:
アトリエの床の支えに使用。

お陰様でしっかりした床になりました。5年経っていますが、まったく問題がありません。バッチgooです。

対象商品:
11127794
2016-08-04
用途:
古い家屋(約100年)の補強
農・林・水産業

使いやすいものです。満足しています。

対象商品:
11127803
2015-04-27
用途:
ウッドデッキの束として

調整範囲が300から410と明記されており。410で使用を試みましたが、ネジ山が足りない。
固定できないので、ぐらぐらで使い物にならなかった。手で引っ張ると抜けるレベル。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
11127837
2015-05-08
用途:
床束

逆ねじが不完全な加工で高さ調整が出来ませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする