※素材表面画像

BHAY-SEN 【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 ノーブランド 11128419 BHAY-SEN 【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 ノーブランド 11128419 BHAY-SEN 【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 ノーブランド 11128419 BHAY-SEN 【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 ノーブランド 11128419 BHAY-SEN 【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 ノーブランド 11128419

【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11128419 品番 BHAY-SEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,232〜
販売価格(税別)
2,029

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。

材質ボンデ鋼板 表面仕上げ処理無し 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)1.6〜3.2 穴数4 寸法LA(mm)20〜1000 寸法WA(mm)20〜1000 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
加工
医療・福祉・介護関連業

仕事時間が大幅に削減でき、また微妙な穴位置も指定できて助かります。
キズや汚れはかなり多く入っていることがあるので気にする方は注意が必要かと思います。私の用途では最終的に塗装してしまうので特に気にしていません。

2025-07-20
用途:
車両の架装

今まで必要なブラケットは、手作業で加工していましたがすごく時間が掛かります。このオーダーブラケットは最高の仕上がりで人件費を考えるとコスト低減にもつながります。モノタロウさん、素晴らしい商品企画ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする