※素材表面画像

BHAN-SZN 【オーダー】平板ブラケット 2穴 ノーブランド 11128455 BHAN-SZN 【オーダー】平板ブラケット 2穴 ノーブランド 11128455 BHAN-SZN 【オーダー】平板ブラケット 2穴 ノーブランド 11128455 BHAN-SZN 【オーダー】平板ブラケット 2穴 ノーブランド 11128455 BHAN-SZN 【オーダー】平板ブラケット 2穴 ノーブランド 11128455

【オーダー】平板ブラケット 2穴

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11128455 品番 BHAN-SZN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,286〜
販売価格(税別)
1,169

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質ZAM鋼板 表面仕上げ処理無し 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)1.6〜3.2 穴数2 寸法LA(mm)15〜1000 寸法WA(mm)20〜1000 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
検査治具
その他業種

精度・外観悪!
板厚 2mm指定に対し、1.8mm
外観、目立つ傷・焦げ跡あり

2025-10-05
用途:
モニターアームの基底部の台座
サービス業

モニターアームを特殊な環境(ベッドの隙間に差し込む形)で使用するための専用台座として購入
軽い割に十分な強度があり、寸法や穴の位置を細かく指定できるのがありがたいです
加工時に表面に傷がついている場合がある、と書かれていましたが、言葉から受ける印象の「擦り傷」ではなく、深い「刻み傷」が多数ついていたのは想定外でした
研磨で消すことが困難なレベルなのでご注文の際は予めご留意ください

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
11128498
2025-11-23
用途:
メンテで穴塞ぎ
鍵駅 様

穴2個で注文して、1つずつ寸法が指定できることを見逃して、片側7ミリ指定で注文してしまい、もう一方は指定無5ミリで到着したが、とても良い商品です。

2025-08-27
用途:
ブラケット製作
自動車・二輪車・自転車関連業

表面仕上げ#400にて注文。両面仕上げだと思っていたが、片面仕上げ。
裏面は加工時の傷とかそういうレベルじゃないすり傷だらけ。
明らかに加工傷じゃない。

6枚注文したが全て1か所の角にへこみ?打痕あり。
これは多分輸送時の運送会社によるものだろう。

発送の際の特記事項に取扱注意や精密部品等の特記を
記載した方がいいだろう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする