アンデックス
アンデックスの 塗装補助用具
アンデックスの フィルター・濾紙
塗装ブース用フィルター枠 スチール製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11130720
品番
500X500SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
塗装ブースフィルター用 スチール枠
500mm×500mm
スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途
用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠
塗装ブースに設置
排気用
仕様
網・ゴム付き
材質
スチール
厚さ(mm)
50
種類
フィルター用スチール枠
内容
枠+フィルター押さえ網ゴム付き
荷姿
ダンボール箱
寸法(m)
0.5×0.5×50t
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
全国
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
全国
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
全国
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,200
/
税込
¥
10,120
全国
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
全国
数量21以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,400
/
税込
¥
11,440
北海道地方
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,600
/
税込
¥
17,160
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
沖縄地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,700
/
税込
¥
12,870
沖縄地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,600
/
税込
¥
17,160
沖縄地方
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
沖縄地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,400
/
税込
¥
25,740
離島
数量1以上のご注文
お送りできません