アンデックス
アンデックスの 塗装補助用具
アンデックスの フィルター・濾紙
塗装ブース用フィルター枠 スチール製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11130747
品番
0.5X0.5GAMI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
塗装ブースフィルター用 スチール枠
500mm×500mm
スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途
用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠
塗装ブースに設置
排気用
材質
スチール
厚さ(mm)
5丸棒(ゴム付)
種類
フィルター用スチール枠
内容
フィルター押え網ゴム付き
荷姿
ダンボール箱
寸法(m)
0.5×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
全国
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
全国
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
全国
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
北海道地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
北海道地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
沖縄地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
沖縄地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,800
/
税込
¥
14,080
沖縄地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません