PX-400 塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス 11130765

 

PX-400 塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス 11130765
PX-400 塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス 11130765
PX-400 塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス 11130765
PX-400 塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス 11130765

塗装ブース用二次フィルター PX-400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
内容量1巻(20m)注文コード11130765品番PX-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。
あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。
◎振動にも強い粘着剤付き。
◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。
◎高品質製品(high quality products)
◎難燃性フィルター
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ

用途
用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。
※風速0.5m/s付近で使用してください。
材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反荷姿原反ダンボール箱詰め寸法(m)1.6×20風速(m/s)0.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。
※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1につき14,600/税込16,060
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする