MS-320 塗装ブース排気フィルター MS-320 アンデックス 11130921 MS-320 塗装ブース排気フィルター MS-320 アンデックス 11130921 MS-320 塗装ブース排気フィルター MS-320 アンデックス 11130921 MS-320 塗装ブース排気フィルター MS-320 アンデックス 11130921

塗装ブース排気フィルター MS-320

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 11130921 品番 MS-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

低圧損で通気性の良い排気フィルターです。
◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ

用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター 荷姿原反ビニール袋詰め 寸法(m)1.6×20 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)78 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)608 圧力損失(Pa)51〜196
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※ブース内圧計が50Paを超えた場合、清掃(たたき落とし)を行ってください。清掃後、内圧が高くなる場合は交換してください。
※排気フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなく、ブース本体の破損を招きます。ブース内圧が50Paを超えた場合、フィルター清掃または交換してください。
※可燃性のフィルターは絶対に使用しないでください。何らかの原因で火花が発生した場合には、引火して火災の原因となる可能性があります。必ず難燃性のアンデックス純正フィルターをご使用ください。
※フタル酸系塗料やアルキド系塗料を使用した使用済みの排気フィルターは重ねたまま放置すると、重ねたフィルターの内部で発熱が起こり、自然発火する可能性があります。使用済みの排気フィルターは速やかに蓋付きの金属製容器に入れ、水に浸けて一時保管し、早急に産廃処理をしてください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1につき ¥14,600 / 税込 ¥16,060
沖縄地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする