AD-330 塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品 アンデックス 11130975 AD-330 塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品 アンデックス 11130975

塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード11130975 品番AD-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

捕集効率90%の給気一次フィルターです。
柔軟性のあるフィルターです。
難燃性フィルター。
◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター
◎信頼のアンデックスブース純正品
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。
原反の取り扱いもあります。

用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)18.0±3.0 寸法(mm)500×500 種類給気一次フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)1.5 機能難燃性 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)45〜250
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気一次フィルターの清掃は、100時間おき(約1ヶ月)、エアーブロー、水洗い等で清掃をしてください。
※給気一次フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、吸入空気不足で熱交換機や天井フィルター部が異常高温になり火災の原因となります。100時間ごとの清掃、600時間で交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1につき ¥8,200 / 税込 ¥9,020
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする