AD-980 塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 アンデックス 11130991 AD-980 塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 アンデックス 11130991 AD-980 塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 アンデックス 11130991

塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード11130991 品番AD-980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

捕集効率98%の高性能天井フィルター。
世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。
振動にも強い粘着剤付きです。
◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター
◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。
原反の取り扱いもあります。

用途
用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。
※風速0.25m/s付近で使用してください。
材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 寸法(mm)500×500 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)0.25 機能難燃性 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)30〜390
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。
※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
沖縄地方数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする