AX-01F 塗装ブース用二次フィルター AX-01F アンデックス 11131027 AX-01F 塗装ブース用二次フィルター AX-01F アンデックス 11131027 AX-01F 塗装ブース用二次フィルター AX-01F アンデックス 11131027 AX-01F 塗装ブース用二次フィルター AX-01F アンデックス 11131027 AX-01F 塗装ブース用二次フィルター AX-01F アンデックス 11131027

塗装ブース用二次フィルター AX-01F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 11131027 品番 AX-01F
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!
加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。
≪新製品特許出願中≫
◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。
◎振動にも強い粘着剤付き。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ

用途
用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。
※風速0.5m/s付近で使用してください。
材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤) 厚さ(mm)20.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反 荷姿ダンボール箱 寸法(m)0.5×0.5 風速(m/s)0.5 機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3) 耐熱温度(℃)120(MAX) 捕集効率(%)98(ASHRAE質量法) RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)30〜390
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。
※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1につき ¥8,200 / 税込 ¥9,020
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする