アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 チップソー(ブラックフッ素コーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11133875
品番
165x52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。
ブラックフッ素をしているので木材とチップソーの接触面の摩擦が少なく、スムーズに作業ができます。
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
52
用途
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
仕様
両側面研磨
内径(Φmm)
20
表面処理
ブラックフッ素コーティング
適合材
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板