曜日別特売
B-723F 電池パック(ニカド電池) RYOBI(リョービ) 11135923

電池パック(ニカド電池)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11135923
品番
B-723F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合本体
BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
1300
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11135923B-723F23996726B-7215B-723F 電池パック B-7215 京セラインダストリアルツールズ 23996726電池パック B-7215京セラインダストリアルツールズ1個
¥4,998
税込¥5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-09-29
用途: 木工品の作成で使用
マツモト 様(その他業種)

初期の頃の使用時間が維持できます。
まだ同等品を残しておいてください。

対象商品 : 11135923
2014-08-13
用途: 古い物だが可動品なので、予備として保存中。

古くても可動品なのでバッテリーさえあれば破棄せずに使用できて有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする