BL-AT3/8G 75×0.1MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業) 11158921 BL-AT3/8G 75×0.1MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業) 11158921 BL-AT3/8G 75×0.1MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業) 11158921

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)

(33件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11158921 品番 BL-AT3/8G 75×0.1MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。

用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状BL-AT 大きさ(Φ)75mm 種類汎用圧力計 使用圧力範囲(MPa)0〜0.1 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 接続ねじ3/8G(PF) 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±1.6F.S. 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 最小目盛(MPa)0.002
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
機器の部分部分での 指示圧力計として使用
株式会社エスエスピー 様 (建設業・工事業)

カバー付きで安心して使用できる
金属性は、落下及びぶつけたりすると
へこみやすい 
価格も手ごろで 機器の添付品で使用されている。

2025-03-24
用途:
灌水ポンプに利用
教育・研究機関

文字盤の大きなものを選んだ。やや振動で針が揺れてしまうが圧力は読み取れるので問題なし。コスパ良し。

対象商品:
09490993
2025-02-07
用途:
井戸タンク圧力計の交換
農・林・水産業

古い圧力計が壊れて針がぶれるので交換用に購入。交換後はポンプのon,offそれぞれ毎回針の指す位置が安定していて信頼できる。

2025-09-29
用途:
屋内消火栓ポンプ
有限会社高橋電業 様

価格も手ごろで品質も申し分ない。
後は耐久性に期待します。

対象商品:
09490923
2022-06-01
用途:
水圧測定用に
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

輸送中によく壊れるようですが、アフターサービスが良く、しっかりと修理には対応していただけます。

2人が参考にしています
対象商品:
09491054
2022-06-11
用途:
消火ポンプの圧力測定に使用
藤防災設備株式会社 様 (建設業・工事業)

ポンプ運転時に安定した圧力測定が出来、信頼性のある製品だと思いました。

対象商品:
09491011
2022-02-18
用途:
水道関連
サービス業

とても信頼のおける製品です。すぐに到着して助かりました。

対象商品:
09491011
2022-02-14
用途:
水処理装置のメンテナンス時
建設業・工事業

水処理装置のろ材の閉塞状況を主に確認する為に使用。
屋内外で使用してますが特に気になることはない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする