油入圧力計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11162195 品番 OPG-AT-G1/4-60X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0〜7G●株形状:四角●カラーリング:なし 質量(g)250 大きさ(Φ)60mm 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜40 精度±3% F.S. 接続ねじG1/4 精度(%)±1.6/F.S. 測定流体油、水 指示誤差±0.3%/10℃ 圧力レンジ(MPa)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする