LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング 11209391

LED電球ダイクロハロゲン形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個光色昼白色定格光束(Lm)529注文コード11209391品番LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球色温度5000K光色昼白色定格光束(Lm)529電球の種類LED調光の可否配光タイプ狭角(12°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする