電動エアーポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11304785 品番65464
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。

用途空気入れ作業等に最適 セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書 質量(g)566 タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A 最高圧力(PSI)160 充電時間(分)180 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電 寸法(mm2)62×63×160
注意
※注入の目安
※乗用車:満充電の状態で約4〜5本分の空気注入が可能です。自転車:満充電の状態で約20本分程度の空気注入が可能です。(
※タイヤに空気圧が一定量入っている事を前提とした注入の目安です。タイヤの大きさや空気注入開始時のタイヤの空気圧の状態、注入する空気圧の量によって異なります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする