”ひんやりネッククーラー”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11331778 品番TWNC-NV
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

マジックテープで長さを調整することができます。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。
吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。

用途熱中症対策に。 トラスコ品番244-2148 材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維 長さ(mm)550 幅(mm)60 ネイビー サイズフリー
注意
※素材の特性上、水や汗等で濡れた時、また強くこすられた場合、摩擦により色落ちし、他の繊維を汚す可能性があります。
※他の洗濯物と一緒に洗わないで下さい。
※濡れた状態で他の洗濯物と一緒に重ね合わさないでください。色移りやカビ等の発生の原因となります。
※清涼感が感じられなくなったら、一度取り外し、再度、冷たい水に浸してください。
※真水以外には浸さないでください。(塩水、梅水等でのご使用は劣化の原因となります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする