※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV強度計

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11485525 品番080240-254
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。
紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。
出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。
10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。

用途食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。 材質耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂 型式UVIC-254 測定範囲0〜0.999mW/cm2 質量(g)(乾電池含む)103 出力デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V) 電源単4乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115 分解能0.001mW/cm2 機能リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ 測定波長UV-C(254nm) 222nmも検知可能 レンジ切替1レンジ
注意
※UV-A波、UV-B波は測定できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする