デスクメモパッド 無地

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番No3 注文コード11488316 品番EXC12113E
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

EXACOMPTA(エグザコンタ)の FAF デスクメモパッドです。高級ホテルのフロントにありそうなエグザコンタ・フランス製メモパッド。全体的に鈍く光る重厚感あるカラー。170枚のシート付。細かいミシンが目あり、キレイに切り離しできます。裏面には滑り止め付き。安定して片手でも筆記しやすいです。フランス製のFSC認証紙を使用。環境にも配慮されています。メモ用紙が無くなれば、ネジを取り外して交換可。ずっと大切にお使いいただけます。ぜひ、こだわりの大人アイテムとして、あなたのデスクを飾ってみて下さい。おしゃれな箱入りなのでプレゼントとしても最適です。

用途高級感あるフランス製メモパッドで、デスクやギフトに最適なアイテム。 質量(g)432 型番No3 寸法(cm)18.5×11.5 寸法(横×縦)(mm)デスクパッド:115×197 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)124×204×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする