デスクパッド用 替えメモパッド No2 無地

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11488359 品番EXC12512E
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エグザコンタ フランス製メモパッド NO.2 交換用メモパッド【170枚入り】【無地】です。レフィル サイズ【16x10cm】 【無地】。メモパッド 12112E / 12122E用 レフィルのみです。材質:紙

用途メモパッド 12112E / 12122E用 レフィルです。 質量(g)210 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×165×20 メモ寸法(mm)横100×縦160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする