550000 VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状 ジェイウィン(J win) 11489086

 

550000 VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状 ジェイウィン(J win) 11489086
550000 VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状 ジェイウィン(J win) 11489086
550000 VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状 ジェイウィン(J win) 11489086
550000 VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状 ジェイウィン(J win) 11489086
550000 VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状 ジェイウィン(J win) 11489086

VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード11489086品番550000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。

用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。仕様UV塗料有その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)直径(Φmm)27~32高さ(mm)97(リングを含まず)タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)内容量(mL)12溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)飛距離(m)3~4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする