パワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11496865 品番3003
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。

その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp 寸法(mm)97.79×97.79×H78.67 端子径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする