コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11496890 品番701
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。
また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。
コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。

用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇 その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp 寸法(mm)69×69×H75 端子径(mm)10 耐電圧(V)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする