埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11496899 品番701-PM
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。
穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。

用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇 その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp 寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3 端子径(mm)10 耐電圧(V)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする