食洗箸 モダンフラワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1膳 注文コード11501650 品番15607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キュートなフラワーデザインが魅力的なお箸です。
毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。
お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。
ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。
また、来客用や普段使いにはもちろん、海外のご友人へのお土産やプレゼントにもおすすめです。
安全の日本製のお箸なので、安心してお使いいただけます。
食洗機対応:可
すべり止め付き(箸先)

材質天然木 質量(g)15 長さ(cm)23 食器洗浄機対応 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする