タイヤ RX03 R チューブレス 140/60R17 M/C T/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11503960 品番114246
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

サーキット走行を楽しみたい方、気軽にスポーツ走行を楽しみたい方、高い旋回性とグリップ性能をお求めの方
タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性を向上
タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上
偏摩耗しにくい、パターン設計
ショルダー部のクラウンRを大きくしたことで旋回時のタイヤ接地面積が拡大。フルバンク時のグリップ力を高めるプロファイルとした。

サイズ140/60R17 M/C 63H タイプTL 外径(mm)605 標準リム幅(inch)4 許容リム幅(inch)4.00-4.50 トレッド幅(mm)141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする