- 集中コンセントボックス FMS(フレンドマリンサービス) 11512895

- 集中コンセントボックス FMS(フレンドマリンサービス) 11512895
- 集中コンセントボックス FMS(フレンドマリンサービス) 11512895
- 集中コンセントボックス FMS(フレンドマリンサービス) 11512895
- 集中コンセントボックス FMS(フレンドマリンサービス) 11512895

集中コンセントボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11512895品番-
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施し、バッテリークリップで利用できるようにした集中コンセントボックスです。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。ボックス裏面には配線用のヒートシュリンクチューブ付き丸型端子が標準装備されています。

用途
電動リール用電源ボックス
寸法(mm)100×150×深さ88質量(g)250
注意
※取付には30A以下のヒューズまたはブレーカーをバッテリーとの間にい入れて下さい。配線ケーブルは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする