- タックバスター 16kgセット 東京壁装 11529546

タックバスター 16kgセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11529546品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。
・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。
・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。
・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。
・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。

用途
既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消
【使用方法】
・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。
・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)
・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。
セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
注意
※A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合して下さい。
※既存タイルカーペットを除去した後に、幅木等にタックバスターが付着しない様に養生をし、タックバスターをローラー(推奨:重防ローラー)にてまんべんなく塗布して下さい。付着しますと乾燥後は取れなくなりますので注意願います。
※既存タイルカーペットを除去しながら塗布して行くと、足にべたつきが無く施工出来ます。
※タイルカーペット除去の際の繊維くずなどはタックバスターを塗布乾燥後に簡単に取り除く事が出来ますのでそのまま塗布して構いません。床補修についてはタックバスターを塗布した後に行って下さい。
※タックバスターは仕上げ材では無いので、タックバスターの性能上、施工後は速やかに次の床材の施工を行ってください。タックバスター塗布後に台車などで走行しますと、亀裂が入る事が有りますがもう一度塗布すれば問題有りません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする