BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧(高圧)用カプラ
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11548278
品番
32EA02C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
8
寸法Y2(mm)
14
相手側取付サイズ
R1/8
ねじ径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
20.5
ソケットorプラグ
プラグ
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30〜100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
使用流体
鉱物性作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応