※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロマイスターBC フライパン ガス火専用

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11558557 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズ(cm)30 材質アルミ生地、アルマイト皮膜層 質量(kg)1.3 表面処理ノンコーティング 外径×深さ(Φmm×mm)300×62 底面の厚さ(mm)3.5 TKG品番9-0030-0705 TKG品番(2017)6-0034-0705
注意
※IHクッキングヒーターではご使用に慣れません
※絶対に空炊きしないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11558514
2021-03-03
用途:
バーで使用
株式会社Funderful 様 (飲食業)

パスタ用に買ったが使いやすい。
プロ用器具としてかなりいい。

対象商品:
11558557
2018-08-30
用途:
パスタ用
不動産業

片手で振るにはきついが、3〜5名分のパスタが一度にできるので便利。
火加減のダイレクト感はさすがのアルミパンですが、弱火でも長く火にかけていると持ち手が熱くなるので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
11558496
2018-05-17
用途:
料理の練習に
その他業種

アルミニウムで軽くてよろしいですね。また、ハンドルが焦げてしまってと言うこともないので長持ち。最初の使い始めの米のとぎ汁を煮立たせてコーティングするのをお忘れなく。。。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする