レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)510(1004〜1004まで) 注文コード11562567 品番NWP140-32 SUS1004+1013=1004+1013
販売価格(税込) ¥93,267
販売価格(税別)
84,788
この商品は長さ201種類から選べます 他の種類を見る

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(mm)510(1004〜1004まで) 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)31.8 外径(Φmm)43.5 補強層4W/S 最高使用圧力(MPa)14 最小破壊圧力(MPa)56 最小曲げ半径(mm)240 概略質量(g/m)1750 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40〜100 推奨雰囲気温度(℃)-40〜80 規格【金具】G1.1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1.1/4 質量(g/個)【1004金具】890、【アダプタ】460 寸法X(mm)46 寸法Y(mm)50
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする