YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
11574975
品番
NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013
販売価格(税込)
¥15,534
販売価格(税別)
¥
14,122
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
271
種類から選べます
他の種類を見る
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
560(1004~1004まで)
材質
【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
21.2
補強層
2W/B
最高使用圧力(MPa)
28
最小破壊圧力(MPa)
112
最小曲げ半径(mm)
80
概略質量(g/m)
510
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
規格
【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2
質量(g/個)
【1004金具】167、【アダプタ】95
寸法X(mm)
22
寸法Y(mm)
27
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。