※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
なし
ねじの種類
(F) G
注文コード
11583844
品番
AV4000-F04-1GC
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・ねじの種類
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ねじの種類
(F) G
圧力計
なし
流れ方向
(-) 左→右
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
ボディサイズ
40mm
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
管接続口径
(04) 1/2 (AV4000のみ)
マニュアル
(C) ロック式 (レバー形)
CADデータダウンロード