※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-) 左→右 圧力計なし ねじの種類(F) G 注文コード11583896 品番AV4000-F04-5DZ-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,460
この商品は流れ方向・圧力計・ねじの種類など142種類から選べます 他の種類を見る

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

ねじの種類(F) G 圧力計なし 流れ方向(-) 左→右 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付) ボディサイズ40mm 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(Q) CE対応品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11583896 AV4000-F04-5DZ-Q 22083138 AV4000-F04-5DZ-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 1個 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする