※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
なし
ねじの種類
(F) G
注文コード
11583914
品番
AV4000-F04-5DZC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,020
この商品は
流れ方向・圧力計・ねじの種類
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ねじの種類
(F) G
圧力計
なし
流れ方向
(-) 左→右
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
ボディサイズ
40mm
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
管接続口径
(04) 1/2 (AV4000のみ)
マニュアル
(C) ロック式 (レバー形)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11583914
AV4000-F04-5DZC
66565389
AV4000-F04-5DZC-A
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)