曜日別特売
XTS0814/1 スピンロック エキスプレス XTS spinlock 11605460

XTS0814/1 スピンロック エキスプレス XTS spinlock 11605460
XTS0814/1 スピンロック エキスプレス XTS spinlock 11605460
XTS0814/1 スピンロック エキスプレス XTS spinlock 11605460

スピンロック エキスプレス XTS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11605460品番XTS0814/1
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

38フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー

用途セイルボート用サイズ【ボート】~38ft質量(g)510安全荷重(kg)700適合ロープ径(Φmm)8~14Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする