被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3.5kg) 注文コード 11619378 品番 NGD 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。
被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。
ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)ガウジング用/160〜200、溶接用/140〜170 用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする