曜日別特売
BK-30CR 5.0Φ×400mm 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業 11620412

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)5.0
棒長(mm)400
内容量1箱(5kg)注文コード11620412品番BK-30CR 5.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。
BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。

用途
ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。
棒径(Φmm)5.0棒長(mm)400電流範囲(A)170~230棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11620403
2016-04-20
用途: 農機具(ロータリーの爪等)の消耗する部分の肉盛用として

ロータリーの爪の摩耗を軽減させるために、数年前から使用していましたが、昨年からモノタロウさんでも販売している事を知り購入するようになりました。
価格も以前、購入していた所よりも安く、溶接棒で肉盛したロータリーの爪は摩耗を軽減できるため交換する手間が減り、新品に近い状態での整地作業がいつも可能となり良い仕事ができるようになりました。
溶接棒も溶けやすいので溶接時の作業性も非常に良い溶接棒だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする